Eriks
FAG

FAG 7220-B-XL-JP, Schrägkugellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:12624759
  • Hersteller:7220-B-JP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
148 kN
Statische Belastung
132 kN
Referenzdrehzahl
4200 rpm
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Gewicht
3.444 kg
Mit Dichtung
Nein