Eriks
FAG

FAG 7219-B-XL-TVP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 95 mm ID, 170 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668507
  • Hersteller:167255900000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
106 kN
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Gewicht
2.61 kg
Mit Dichtung
Nein