CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 106 kN |
Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Gewicht | 2.61 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 394.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 426.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026