CHF 553.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 598.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 106 kN |
Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 2.98 kg |
Mit Dichtung | Nein |