CHF 410.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 443.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 114 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 4550 rpm |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Gewicht | 2.47 kg |
Mit Dichtung | Nein |