CHF 398.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 114 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 4550 rpm |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Gewicht | 2.26 kg |
Mit Dichtung | Nein |