Eriks
FAG

FAG 7218-B-XL-JP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:11668499
  • Hersteller:191158810000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
4550 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Gewicht
2.26 kg
Mit Dichtung
Nein