Eriks
FAG

FAG 7217-B-XL-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668497
  • Hersteller:167255220000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
97 kN
Statische Belastung
86 kN
Referenzdrehzahl
4750 rpm
Grenzdrehzahl
5900 rpm
Gewicht
1.805 kg
Mit Dichtung
Nein