CHF 348.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 93 kN |
Statische Belastung | 81 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
Gewicht | 2 kg |
Mit Dichtung | Nein |