Eriks
FAG

FAG 7217-B-XL-MP-S1-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:14177672
  • Hersteller:016725506-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 414.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
81 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
7700 rpm
Gewicht
2 kg
Mit Dichtung
Nein