Eriks
FAG

FAG 7216-B-XL-TVP-P5-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624748
  • Hersteller:7216-B-TVP-P5-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 498.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
72 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Grenzdrehzahl
6400 rpm
Gewicht
1.42 kg
Mit Dichtung
Nein