CHF 193.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 73 kN |
Statische Belastung | 62 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
Gewicht | 1.17 kg |
Mit Dichtung | Nein |