CHF 548.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 593.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 73 kN |
Statische Belastung | 62 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
Gewicht | 1.33 kg |
Mit Dichtung | Nein |