Eriks
FAG

FAG 7215-B-XL-JP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:11668488
  • Hersteller:191155200000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
73 kN
Statische Belastung
62 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
6900 rpm
Gewicht
1.25 kg
Mit Dichtung
Nein