CHF 302.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 71 kN |
Statische Belastung | 58 kN |
Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9400 rpm |
Gewicht | 1.215 kg |
Mit Dichtung | Nein |