Eriks
FAG

FAG 7214-B-XL-MP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:11833206
  • Hersteller:191154230000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
71 kN
Statische Belastung
58 kN
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Grenzdrehzahl
9400 rpm
Gewicht
1.215 kg
Mit Dichtung
Nein