Eriks
FAG

FAG 7214-B-XL-JP, Schrägkugellager, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:12624728
  • Hersteller:7214-B-JP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
74 kN
Statische Belastung
62 kN
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Gewicht
1.152 kg
Mit Dichtung
Nein