CHF 117.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 71 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
Grenzdrehzahl | 7600 rpm |
Gewicht | 1.01 kg |
Mit Dichtung | Nein |