Eriks
FAG

FAG 7213-B-XL-JP, Schrägkugellager, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:11668478
  • Hersteller:191152880000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
71 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
5700 rpm
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Gewicht
1.442 kg
Mit Dichtung
Nein