CHF 223.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 6200 rpm |
Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
Gewicht | 0.78 kg |
Mit Dichtung | Nein |