Eriks
FAG

FAG 7212-B-XL-JP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:12624717
  • Hersteller:7212-B-JP-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
45 kN
Referenzdrehzahl
6200 rpm
Grenzdrehzahl
8300 rpm
Gewicht
0.81 kg
Mit Dichtung
Nein