Eriks
FAG

FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UL, Schrägkugellager, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624714
  • Hersteller:7211-B-TVP-P5-UL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Gewicht
0.605 kg
Mit Dichtung
Nein