Eriks
FAG

FAG 7211-B-XL-MP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:14178874
  • Hersteller:021942129-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Grenzdrehzahl
11900 rpm
Gewicht
0.668 kg
Mit Dichtung
Nein