CHF 132.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 38.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
Grenzdrehzahl | 11900 rpm |
Gewicht | 0.68 kg |
Mit Dichtung | Nein |