CHF 134.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 41.5 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7600 rpm |
Grenzdrehzahl | 13400 rpm |
Gewicht | 0.515 kg |
Mit Dichtung | Nein |