Eriks
FAG

FAG 7210-B-XL-JP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 50 mm ID, 90 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:11668468
  • Hersteller:191149740000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Grenzdrehzahl
10300 rpm
Gewicht
0.47 kg
Mit Dichtung
Nein