CHF 88.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.405 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 92.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026