Eriks
FAG

FAG 7209-B-XL-JP, Schrägkugellager, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:12624701
  • Hersteller:7209-B-JP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
27 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.428 kg
Mit Dichtung
Nein