Eriks
FAG

FAG 7208-B-XL-TVP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668462
  • Hersteller:167251900000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
23.5 kN
Referenzdrehzahl
8600 rpm
Grenzdrehzahl
11900 rpm
Gewicht
0.367 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 115.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026