CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 36 kN |
Statische Belastung | 23.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl | 11900 rpm |
Gewicht | 0.367 kg |
Mit Dichtung | Nein |