Eriks
FAG

FAG 7208-B-XL-MP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12624699
  • Hersteller:7208-B-MP-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
23.5 kN
Referenzdrehzahl
8600 rpm
Grenzdrehzahl
15500 rpm
Gewicht
0.407 kg
Mit Dichtung
Nein