Eriks
FAG

FAG 7207-B-XL-TVP-P5-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624693
  • Hersteller:7207-B-TVP-P5-UA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
9600 rpm
Grenzdrehzahl
13400 rpm
Gewicht
0.28 kg
Mit Dichtung
Nein