Eriks
FAG

FAG 7207-B-XL-MP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12624692
  • Hersteller:7207-B-MP-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
9600 rpm
Grenzdrehzahl
17400 rpm
Gewicht
0.314 kg
Mit Dichtung
Nein