CHF 92.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 9600 rpm |
Grenzdrehzahl | 17400 rpm |
Gewicht | 0.314 kg |
Mit Dichtung | Nein |