Eriks
FAG

FAG 7207-B-XL-JP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:12624690
  • Hersteller:7207-B-JP-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.95inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
9600 rpm
Grenzdrehzahl
13400 rpm
Gewicht
0.291 kg
Mit Dichtung
Nein