Eriks
FAG

FAG 7206-B-XL-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668452
  • Hersteller:7206-B-TVP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.48inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
23.1 kN
Statische Belastung
14.1 kN
Referenzdrehzahl
11200 rpm
Grenzdrehzahl
15800 rpm
Gewicht
0.196 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 36.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026