CHF 98.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 21.9 kN |
Statische Belastung | 13 kN |
Referenzdrehzahl | 11300 rpm |
Grenzdrehzahl | 20500 rpm |
Gewicht | 0.223 kg |
Mit Dichtung | Nein |