FAG

FAG 7206-B-XL-MP, Schrägkugellager, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:14178284
  • Hersteller:019114621-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
21.9 kN
Statische Belastung
13 kN
Referenzdrehzahl
11300 rpm
Grenzdrehzahl
20500 rpm
Gewicht
0.219 kg
Mit Dichtung
Nein