Eriks
FAG

FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11833194
  • Hersteller:167250500000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
16.2 kN
Statische Belastung
9 kN
Referenzdrehzahl
13700 rpm
Grenzdrehzahl
19200 rpm
Gewicht
0.126 kg
Mit Dichtung
Nein