Eriks
FAG

FAG 7205-B-XL-MP, Schrägkugellager, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12624681
  • Hersteller:7205-B-MP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
15.4 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
13800 rpm
Grenzdrehzahl
24900 rpm
Gewicht
0.138 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 41.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026