CHF 60.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 16.2 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Referenzdrehzahl | 13700 rpm |
Grenzdrehzahl | 19200 rpm |
Gewicht | 0.137 kg |
Mit Dichtung | Nein |