Eriks
FAG

FAG 7204-B-XL-TVP-P5-UL, Schrägkugellager, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624677
  • Hersteller:7204-B-TVP-P5-UL
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
14.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
15400 rpm
Grenzdrehzahl
21600 rpm
Gewicht
0.103 kg
Mit Dichtung
Nein