CHF 61.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 14.9 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 15400 rpm |
Grenzdrehzahl | 21600 rpm |
Gewicht | 0.105 kg |
Mit Dichtung | Nein |