Eriks
FAG

FAG 7203-B-XL-TVP-P5-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11833193
  • Hersteller:191144430000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
5.7 kN
Referenzdrehzahl
17100 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.066 kg
Mit Dichtung
Nein