Eriks
FAG

FAG 7203-B-XL-MP, Schrägkugellager, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:14178283
  • Hersteller:019114419-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
10.5 kN
Statische Belastung
5.1 kN
Referenzdrehzahl
17300 rpm
Grenzdrehzahl
33500 rpm
Gewicht
0.07 kg
Mit Dichtung
Nein