Eriks
FAG

FAG 7203-B-XL-JP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:12624672
  • Hersteller:7203-B-JP-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
5.7 kN
Referenzdrehzahl
17100 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.1 kg
Mit Dichtung
Nein