CHF 86.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 8.9 kN |
Statische Belastung | 4.45 kN |
Referenzdrehzahl | 19100 rpm |
Grenzdrehzahl | 29500 rpm |
Gewicht | 0.044 kg |
Mit Dichtung | Nein |