Eriks
FAG

FAG 7202-B-XL-TVP-P5, Schrägkugellager, 40 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:14178932
  • Hersteller:038126036-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
8.9 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Referenzdrehzahl
19100 rpm
Grenzdrehzahl
29500 rpm
Gewicht
0.044 kg
Mit Dichtung
Nein