Eriks
FAG

FAG 7201-B-XL-TVP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 12 mm ID, 32 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624664
  • Hersteller:7201-B-TVP-UA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
7.9 kN
Statische Belastung
3.55 kN
Referenzdrehzahl
21100 rpm
Grenzdrehzahl
33000 rpm
Gewicht
0.035 kg
Mit Dichtung
Nein