CHF 28.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 7.9 kN |
Statische Belastung | 3.55 kN |
Referenzdrehzahl | 21100 rpm |
Grenzdrehzahl | 33000 rpm |
Gewicht | 0.042 kg |
Mit Dichtung | Nein |